ELMO®-kutistesukka, paksuseinämäinen 0,6/1 kV Kutistussuhde 6:1
Kutisteletku, paksuseinämä 0,6/1 kV
KUTISTESUKKA 19MM LIIMALLA
ELMO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoitettu sisältä kuumaliimalla
- Hyvät fyysiset, kemialliset ja termiset ominaisuudet
Tiedot(X)
Sopii erittäin suurten kokoerojen kompensointiin (esimerkiksi erikoispistoke kokoonpanoissa).
![]() | |
Halkaisija (D) | 19 mm |
Halkaisija (kutistettuna) | 3,2 mm |
Holkin seinämän paksuus kutistettuna | 3,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1200 mm |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 20 kV/mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -55 – 110 °C |
Kutistumislämpötila vähint. | 120 °C |
Pituuden muutos (kutistumisen jälkeen, %) | -10 - 1% |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Materiaali | Polyolefiini |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Väri | Musta |