EN 14399-4 hot-dip galvanised steel 10
EN 14399-4 hot-dip galvanised steel 10
SB 24 FZV M6M DIN 6915 KL10Z NV41
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (D) | M24 |
Höjd (m1) | 20 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS41 |
Standarder | EN 14399-4 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 10Z |
Yta | Varmförzinkat |
k-klass | K1 |
Design | Med stor nyckelstorlek |
Reglerat område | hEN 14399-1 |
Användningsområde | Stålkonstruktion |
Lämplig för | Anslutningar med höghållfasta bultar i stålkonstruktioner |
Byggprodukt | Ja |
Prestandadeklaration (EU-CPR) | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |