Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD I

Tuotenro 0827940991

EAN 4061975622624

-
ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta

Tuotenro 0827940991

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würthin akkuvalaisimien induktiiviseen (langattomaan) lataamiseen. Ne voidaan tunnistaa tuotteen nimessä olevasta +-merkistä.
  • Kaksi magneettia takaosassa metallipinnoille kiinnittämistä varten

  • Neljä reikää ruuvikiinnitystä varten (kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen)

  • Lisä USB-A-lähtö lisälaitteiden lataamiseen

  • Valaisin voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan latausalustalle, minkä ansiosta lataaminen on kätevää ja tehokasta

  • Toimitussisältö: ERGOPOWER PAD, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Huomautus

Yhteensopiva vain ERGOPOWER+-sarjan valaisimien kanssa. Latausalustoja ei ole hyväksytty älypuhelinten tai matkapuhelinten lataamiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisäkäyttöön

Malli, rakenne

Yhdelle ERGOPOWER+ valaisimelle

IP-suojausluokka

IP 20

Suojausluokka

Suojausluokka III / suojattu pienoisjännite

Suojausluokka, laturi

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisjännite vähint./enint.

100 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Nimellisjännite 2 enint.

5 V/DC

Virta enint.

1 A

Johdon/kaapelin pituus

1000 mm

Liitäntätyyppi

USB tyyppi A, USB-tyyppi C

Leveys x korkeus x syvyys

100 x 175 x 13,5 mm

Latauslämpötila vähint./enint.

-10 – 35 °C

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ladattava LED-käsivalaisin Ergopower Slim+

KÄSIVALAISIN ERGOPOWER SLIM+

Kapea käsivalaisin, jossa on 150° kääntyvä valaisinpää, SMD LED, 2 magneettia ja koukku
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Verkkovirtalaturi 5 V 1 A USB-A-/USB-C-latauskaapelilla

VERKKOVIRTALATURI 5W 5V/1A

Älykäs yleislaturi USB-liitännällä USB-laitteiden lataamiseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot