ERGOPOWER PAD -latausasema/-alusta
LANGATON LATAUSASEMA ERGOPOWER PAD II
Tuotenro 0827940992
EAN 4061975622631
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksi magneettia takaosassa metallipinnoille kiinnittämistä varten
- Neljä reikää ruuvikiinnitystä varten (kiinnitystarvikkeet eivät sisälly toimitukseen)
- Lisä USB-A-lähtö lisälaitteiden lataamiseen
- Valaisin voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan latausalustalle, minkä ansiosta lataaminen on kätevää ja tehokasta
- Toimitussisältö: ERGOPOWER PAD, USB-A-/USB-C-kaapeli, virtalähde 100-240 V, 50/60 Hz
Yhteensopiva vain ERGOPOWER+-sarjan valaisimien kanssa. Latausalustoja ei ole hyväksytty älypuhelinten tai matkapuhelinten lataamiseen.
Tiedot(X)
Sisäkäyttöön
Malli, rakenne | Kahdelle ERGOPOWER+ valaisimelle |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka | Suojausluokka III / suojattu pienoisjännite |
Suojausluokka, laturi | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisjännite vähint./enint. | 100 / 240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Nimellisjännite 2 enint. | 5 V/DC |
Virta enint. | 2 A |
Johdon/kaapelin pituus | 1000 mm |
Liitäntätyyppi | USB tyyppi A, USB-tyyppi C |
Leveys x korkeus x syvyys | 210 x 100 x 13,5 mm |
Latauslämpötila vähint./enint. | -10 – 35 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!