ERSA RDS 80 soldering station 150-450 °C with stand
JUOTOSASEMA DIGIT ERSA 80W 54371005
Tuotenro 1970935599
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ammattimaiseen juottamiseen.
Execution
- Prosessoriohjattu, kolmen ohjelmoitavan lämpötilan suora valinta
- Valmiustila ja automaattinen virrankatkaisu; suuri, helppolukuinen LCD-näyttö.
- RT 80 -kolvin tehokas PTC-lämmityselementti lämmitysteho enintään 290 W) varmistaa, että kolvi saavuttaa halutun lämpötilan nopeasti ja asianmukaisella tehoreservillä.
- ERSADUR-juotoskärkiä on saatavana laaja valikoima 832- ja 842-sarjoihin, joten ERSA RDS 80 sopii erinomaisesti lähes kaikkiin ammattimaisiin juotostöihin.
- Jännite 230 V, 50/60 Hz, häiriösuojattu
scope of supply and services
Elektroniikka-asema, kolvi RT80, teline
Tiedot(X)
Brand | ERSA |
EAN | 4003008065138 |
Manufacturer Part Number | 0RDS80 |
Teho | 80 W |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 150 – 450 °C |
Lämpenemisaika | 40 s |
Kärjen halkaisija | 2,2 mm |
Kärjen muoto | Talttamainen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85151990 |
Gross Weight | 3,500 kg |