ES-tappi/jousi Standardi 01, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
ES-tappi, sinkitty teräs
ES-TAPPI / JOUSI ZN DIN 71752 8X32
Tuotenro 02608 32
EAN 4038898831549
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Auto- ja kuorma-autokorjaamot, kuljetusyritykset, linja-autoyritykset, maatalous- ja rakennuskoneiden korjaamot, konepajat, korjaamot.
![]() | |
Pultin halkaisija (d1) | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 32 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Nimellishalkaisija | 8 mm |
Muu standardinumero | WN 260 |
Soveltuu | Haarukkanivelet, DIN 71751 |
Ulkohalkaisija | 8 mm |