ESCHENBACH measuring magnifying glass 10x with LED lighting
SUURENNUSLASI-LED-V10-FACH-41562010
Tuotenro 1970927303
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Mittauksiin tasaisilla pinnoilla, esimerkiksi pienet reiät, maalivauriot jne.
Execution
- Vaihdettava lankaristikkolevy
Advantage
- Erittäin kirkas, varjoton valo
- Virrankulutus noin 10 % perinteisestä valaistuksesta
- Lähes rajaton käyttöikä
scope of supply and services
Ilman paristoja (2 x 1,5 V, tyyppi C)
Tiedot(X)
Brand | ESCHENBACH |
EAN | 4048347349907 |
Manufacturer Part Number | 115410H |
Suurennus | 10 kertainen |
Mittausalue enint. (pituus) | 20 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,1 mm |
Linssin malli | Asfäärinen |
Materiaali, linssi | Lasi |
Akulla | Kyllä |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90138080 |
Gross Weight | 0,235 kg |