Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ESD pikeepaita Apus, lyhythihainen

Pikeepaita, tasku, ESD Apus
ESD PIKEE LYHYTH. APUS SININEN XS

Tuotenro M547250010

EAN 4255663264467

-
ESD pikeepaita Apus, lyhythihainen

Tuotenro M547250010
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
Puuvillainen lyhythihainen pikeepaita - antistaattiset ominaisuudet

Lyhythihainen ESD-pikeepaita, jonka kaulukseen ja hihansuihin ribbineulos tuo ryhtiä. Paidassa on rintatasku.


Pikeepaita on sertifioitu standardin EN 61340-5-1 mukaisesti - antistaattiset ominaisuudet



  • Ribbineulos kauluksessa ja hihansuissa

  • Nappilista

  • Rintatasku
EN 61340-5-1
  • Paidan väri sininen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Royalinsininen

Koko

XS

Materiaali

97 % puuvillaa, 2 % hiilikuitua, 1 % polyesteriä

Kankaan paino / m2

210 g

Pesulämpötila

40°C

Hoito-ohjeet

Valkaisu kielletty, Rumpukuivaus kielletty, Silitys, keskilämpö, Kemiallinen pesu kielletty

Standardit

EN 61340-5-1

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot