EURASOL®-höyrysulkuteippi
Itseliimautuva tiivistysteippi EURASOL
EURASOL HÖYRYNSULKUTEIPPI 60MM 25M
EURASOL
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ja OSB-levyjen ilmatiiviiseen liittämiseen.
Kestää testatusti ikääntymistä
- Erittäin turvallinen puhallinovitesteissä
- Suojaa eristettä kosteudelta ja homehtumiselta
- Tarttuu erinomaisesti ja pysyy luotettavasti
- Nopea, helppo ja turvallinen kiinnitys
- Joustava tukimateriaali mukautuu erittäin hyvin läpivienteihin
- Ei sisällä liuottimia
EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
Pinnan, jolle teippi asetetaan, on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa, lastuja eikä pölyä. Varmista, että vettä ei pääse kerääntymään alueille, joille teippiä on kiinnitetty.
- Kasselin yliopiston sertifioima lämmön- ja kosteudenkestävyys
- Stuttgartin Fraunhofer- rakennusfysiikan instituutin ilmatiiviystodistus DIN 18055 / DIN EN 42 ja DIN V 4108-7 / prEN 12114 mukaisesti
EMICODE EC1plus: Erittäin vähäiset päästöt: EMICODE-luokitusjärjestelmä kuvaa rakennustuotteiden ympäristöön ja terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vähäpäästöisimmillä tuotteilla on EC1plus-merkki.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (UV-kestävyys: 3 kuukautta)
- Katon suojakankaiden, höyrynsulkumuovien ja -kankaiden pysyvään kiinnitykseen
- Kankaiden/kalvojen, liitosten ja aukkojen ylitysosien kiinnittäminen esimerkiksi puuhun (puun kosteuspitoisuus < 20 %), metalliin ja kovamuoviin
- OSB-levyjen ilmatiiviiseen saumaukseen
EURASOL sopii testatusti erittäin hyvin PP-pohjaisten Wütop-höyrynsulkukankaiden, Wütop-höyrynsulkumuovien ja Wütop-katonsuojakankaiden kiinnittämiseen. Suosittelemmekin Wütop-kankaiden/-kalvojen käyttöä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos Würth-ilmansulku- ja -höyrynsulkutuotteilla.
Kiinnitä EURASOL-teippi saumaan poistamalla taustapaperia vain parin senttimetrin matkalta. Jatka taustapaperin poistamista ja kiinnitä samalla teippi koko sauman pituudelle painamalla sitä. Paina teippiä tarpeeksi voimakkaasti, jotta se tarttuu. Katkaise teippi kiinnittämisen jälkeen veitsellä. Älä altista kiinnitettyä teippiä pitkäaikaiselle jännitykselle.
Tuki-/selkämateriaali | PE-kalvo verkolla |
Liiman pohja-aine | Akrylaattidispersio |
Väri | Valkoinen (tukimateriaali) |
Leveys | 60 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 25 m |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 50 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 100 °C |
UV-säteilyn kestävyys | 3 kuukautta |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Rullamäärä/kuormalava, pakkauskoko 6 | 306 KPL |
Rullamäärä/kuormalava, pakkauskoko 22 | 440 KPL |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Vähäpäästöinen |