Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EWS axial holder DIN 69880, shaft 30 mm, size 16/25, type C1

EWS PIDIN 69880 30 K 16/25 C1 22715035

Tuotenro 1970919727

-
EWS axial holder DIN 69880, shaft 30 mm, size 16/25, type C1

Tuotenro 1970919727
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
Application

Sorvaustyökalujen kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuoliseen työstöön.

Execution

  • nro 22715035-045, pidin, muoto C1, oikea aksiaalinen
  • pintakovetettu HRC 58 +/- 2
  • kaikki toiminnalliset pinnat hiotut
  • kuulasuutin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

EWS

EAN

4039247148318

Manufacturer Part Number

135134

VDI-asennuksen halkaisija (d1)

30 mm

Korkeus (h1)

16/20 mm

Muoto/malli

C1 R

Pidiketuen pituus (l2)

70 mm

DIN

69880-1

CN-nimike/tuontikoodinro

84661031

Gross Weight

1,800 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot