Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EWS radial holder DIN 69880, shaft 40 mm, size 20/25, type B2

EWS PIDIN 69880 40 K 20/25 B2 22701045

Tuotenro 1970919724

-
EWS radial holder DIN 69880, shaft 40 mm, size 20/25, type B2

Tuotenro 1970919724
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
Application

Sorvaustyökalujen kiinnittämiseen sisä- ja ulkopuoliseen työstöön.

Execution

  • Vasemmanpuoleinen pidin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

EWS

Manufacturer Part Number

135330

VDI-asennuksen halkaisija (VDI Aufnahmedurchmesser d1)

40 mm

Korkeus (h1)

20/25 mm

Muoto/malli

B2 L

Pidiketuen pituus (l1)

85 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84661031

Gross Weight

2,200 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Radiaalinen työkalunpidin, muoto B2, vasen, lyhyt

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot