Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

EX Led taskulamppu PELI 3315 ZONE 0

LED taskulamppu PELI 3315
TASKULAMPPU PELI 3315 EX ZONE 0 LED AA

Tuotenro 0827870383

EAN 0019428135010

-
EX Led taskulamppu PELI 3315 ZONE 0

Tuotenro 0827870383
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
PELI 3315 LED taskulamppu tarjoaa tehokasta valaistusta ATEX (Zone 0) kohteissa, kompakti koko, helppo kiinnitys tekevät siitä kätevän ja turvallisen työkalun ammattilaisille.

Erittäin tehokas Zone 0 käsivalaisin, joka soveltuu vaativiin kohteisiin. Sen huomiovärisellä keltaisella rungolla varmistat näkyvyyden työskennellessäsi pimeässä ympäristössä. Kompaktin koon ansiosta taskulamppu on helppo kuljettaa mukana, ja se toimii paristoilla, mikä tekee siitä kätevän ja helposti käytettävän.
Valaisin sopii PELI 0770 kypäräkiinnikkeeseen, joten voit kiinnittää sen helposti ja käyttää molempia käsiäsi työskennellessäsi. Tuotteen IP67 luokitus takaa sen kestävyyden vedelle ja pölylle, ja hyväksynnät varmistavat tuotteen turvallisuuden vaativissa olosuhteissa. PELI 3315 on luotettava valinta, kun tarvitset tehokasta valaistusta ja turvallisuutta työskentelyysi.



  • Erittäin tehokas Zone 0 käsivalaisin vaativiin ATEX kohteisiin

  • huomioväritetty keltainen runko

  • Kompaktin kokoinen

  • paristotoiminen (3xAA)

  • Sopii PELI 0770 kypäräkiinnikkeeseen.

  • IP67

  • Hyväksynnät:

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga


II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da


Certificate:


TRAC13ATEX0009X

Certificate: TRAC13ATEX0009X

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Valoteho

138 lm

Tarkennettavissa

Ei

Valaisualue

146 m

IP-suojausluokka

IP 67

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Mignon AA

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Pinta/pinnoite

Muovi

Väri

Keltainen

Lamppujen määrä

1 KPL

Toimitus sisältää

SECURITY LANYARD

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Valon väri

Päivänvalon valkoinen

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kypäräkiinnike, -pidike, yleismalli LED-taskulampuille räjähdyssuojauksella

KYPÄRÄKIINNIKE TASKULAMPUILLE PELI 0770

Soveltuu LED-taskulampuille, joissa on räjähdyssuojaus
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot