Easylock-suulakepää rasvapuristimille
Rasvapuristimen suulakepää
SUULAKEPÄÄ LUKITTAVA M10X1
Tuotenro 0986004001
EAN 4058794937954
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Neljä työkaluteräksestä valmistettua karkaistua leukaa takaavat pitävän otteen ja pitkän käyttöiän
- Tehokas hydrauliikkatiiviste tekee tuotteesta erittäin kestävän
- Integroitu lineaarinen kiertonivel helpottaa Easylock-suulakepään liittämistä
- Integroitu sisäjousi ja paineiskunvaimennin estävät rasvan äkillisen vuotamisen irrotuksen aikana.
- Voidaan irrottaa, kun paine on jopa 600 baaria tai enemmän
- Ulkohalkaisija standardin DIN 1283 mukainen
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Yhteensopiva kaikkien manuaalisten, paineilma- ja sähkökäyttöisten rasvapuristinten kanssa, joissa on M10 x 1 -kierre.
Pituus (kokonaispituus) | 73 mm |
Tuotteen paino | 109,000 g |