Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Elastinen tukiside Cederroth

Elastinen tukiside
ELASTINEN TUKISIDE 8X4 CM 1882

Tuotenro 0899520067

EAN 7310611882012

-
Elastinen tukiside Cederroth

Tuotenro 0899520067
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
Cederroth elastinen tukiside tarjoaa monipuolisen ja käytännöllisen tuen eri tilanteisiin. Sen pituus ja leveys mahdollistavat tehokkaan sidonnan ja sen mukana tulevat kiinnikkeet tekevät käytöstä helppoa ja vaivatonta. Tämä tukiside on luotettava valinta niin urheillessa kuin arjessa, takaamalla käyttäjälleen turvallisen ja mukavan kokemuksen.

Cederroth elastinen tukiside on monipuolinen ja käytännöllinen apuväline, joka sopii niin sidetaitosten kiinnittämiseen kuin kylmähauteen kiinnittämiseen. Sen pituus venytettynä on 4 metriä ja leveys 8 cm, joten se tarjoaa riittävästi tukea ja joustavuutta eri tilanteisiin. Mukana tulevat kiinnikkeet helpottavat käyttöä. Tämä tukiside sopii niin urheiluun kuin arjen askareisiin, varmistaen käyttäjälleen turvallisen ja mukavan kokemuksen.



Cederroth elastinen tukiside, soveltuu myös sidetaitosten, kuten päänsiteen, sekä kylmähauteen kiinnittämiseen.


Pituus 4 m venytettynä, leveys 8 cm.


Mukana kiinnikkeet.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot