Electric power distributer
Electric power distributer
Varunr. 0774765525
EAN-nummer 4053479953939
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Utgång | 2 CEE 16 A, 5-polig, 400 V, Tre stötsäkra uttag, 16 A, 250 V |
Uttagstyp | 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, Tre stötsäkra uttag, 16 A, 250 V |
Ingång | CEE 16 A, 5 STIFT, 400 V |
Kabelanslutning | CEE 16 A, 5 STIFT, 400 V |
Kabeltyp | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellängd | 10 m |
Huvudsäkring | Ej säkrad |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Min./max. temperaturområde, villkor | -30 till 60 °C |
Material | Plast/stål |
Längd x bredd x höjd | 26 x 26 x 21 cm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!