Electric sheet metal nibbler, EK 16-E
Electric sheet metal nibbler, EK 16-E
Varunr. 07027172
EAN-nummer 4056807907260
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Skyddsklass | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Ingångseffekt | 350 W |
Uteffekt | 210 W |
Max. kapningskapacitet i plåt (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Max. kapningskapacitet i plåt (600 N/mm²) | 1 mm |
Max. kapningskapacitet i plåt (800 N/mm²) | 0,7 mm |
Max. kapningskapacitet för aluminiumplåt (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Kapningshastighet | 1,9 m/min |
Kapningsbanans bredd | 5 mm |
Maskinens vikt | 1,8 kg |
Kabellängd | 5 m |
SP-BRACKET
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!