Electrode welding inverter WIS 160 SUPER PLUS
Electrode welding inverter WIS 160 SUPER PLUS
Varunr. 5952000163
EAN-nummer 4065746768344
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 230 V |
Min./max. ström | 20-160 A |
Svetsbara elektroder | 1,6 - 4,0 mm |
Svetsbara TIG-svetsstavar | 1,0 - 2,4 mm |
Min./max. svetsström för elektrod-svetsning | 20-160 A |
I tid vid max. ström (40°C) | 100 % |
Svetsström vid ED 100 % | 160 A |
IP-skyddsklass | IP 21 |
Höjd | 15,5 cm |
Bredd | 25 cm |
Längd | 9 cm |
Produktvikt (per artikel) | 2,400 kg |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!