Electronic solder no. 1
Electronic solder no. 1
Varunr. 0987111
EAN-nummer 4056807951270
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Ledningsdiameter | 1,0 mm |
Innehållets vikt | 250 g |
Materialbeteckning | S-Sn60Pb40 |
EN-standard | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. bearbetningstemperatur | 240 till 260 °C |
Min. bearbetningstemperatur | 240 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 260 °C |
Min. smälttemperatur | 183 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!