Elektroniikkatina nro 1
Elektroniikkatina nro 1
TINALANKA NR1 1,0MM ELECTRONIIKKA
Tuotenro 0987111
EAN 4056807951270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Juotosjäämillä voi olla syövyttävä vaikutus
- Halogeenipitoinen aktiivinen pehmeä juotoslanka
Sn99.3Cu0.7 standardin DIN EN ISO 9453 mukaisesti Juote standardin DIN EN ISO 9454 mukainen
Tiedot(X)
Langan /puikon /johdon halkaisija | 1,0 mm |
Sisällön paino | 250 g |
Materiaalimerkintä | S-Sn60Pb40 |
EN-standardi | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 240 – 260 °C |
Käsittelylämpötila vähint. | 240 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 260 °C |
Sulamislämpötila vähint. | 183 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!