Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Elintarvike pesu/höyryletku LMD

Elintarvikelaatuinen pesuletku, LMD
LMD ELINTARVIKE PESU/HÖYRYLETKU 19X31MM

Tuotenro 5970227019

EAN 4058794171730

-
Elintarvike pesu/höyryletku LMD

Tuotenro 5970227019

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Elintarvikelaatuinen kumiletku elintarviketeollisuuteen.


Pesuletkuksi kuumalle vedelle tai höyrylle esim. meijereissä ja teurastamoissa. Soveltuu myös elintarvikkeiden kuten maidon siirtoon. Rasvaa ja kulutusta kestävä ulkokumi.



Sisäkumi: Valkoinen, sileä NBR-kumi, rasvankestävä


Vahvike: Synteettinen kudosvahvike


Ulkokumi: Sininen NVC-kumi, kulutuksen ja rasvankestävä


Käyttölämpötila: -35...+100°C nesteille, max. +164°C höyrylle


Merkintä: Food/Hot Water PN 20 bar 100°C FDA, BfR XXI KAT2 Dampf/Steam PN 6 bar 164°C


BfR (former BgVV) XXI:2002 (Kat.2) , FDA (CFR 21§177.2600)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot