Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Endoskoopin anturi/kaapeli Dual-kaksoiskameralla

Endoskoopin anturi/kaapeli Dual
ENDOSKOOPIN KAAPELI KAKSOISKAMERA 1M

Tuotenro 071553 760

EAN 4061975498892

-
Endoskoopin anturi/kaapeli Dual-kaksoiskameralla

Tuotenro 071553 760
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
4,9 mm:n Dual-kaksoiskameralla, jossa on 90 asteen etu- ja sivunäkymät
  • Vaikeapääsyisten kohteiden helppo tarkastus ja dokumentointi

  • Optimaalinen kuvanlaatu kahden himmennettävän ja kirkkaan mini-LED-valon ansiosta

  • Kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka suojaa kameran linssiä ja takaa hyvän kuvanlaadun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSopii autoalalle, putkistotöihin, rakentamiseen, teollisuuteen, ilmailualalle sekä poliisi- ja tullitoimintaan

Halkaisija

4,9 mm

Kulma

90 astetta

Kaapelin/johdon pituus

100 cm

Materiaali

Muovi

Tuotteen paino

250,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot