Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Endoskoopin anturi/kaapeli kameralla, One Way

Endoskoopin anturi/kaapeli One Way
ENDOSKOOPIN KAAPELI KÄÄNNETTÄVÄ 186CM

Tuotenro 071553 759
EAN 4061975499301

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

4,5 mm:n kameralla, jossa on etunäkymä ja jota voi kääntää 180°
  • Vaikeapääsyisten kohteiden helppo tarkastus ja dokumentointi

  • Optimaalinen kuvanlaatu viiden himmennettävän ja kirkkaan mini-LED-valon ansiosta

  • Kamerapäässä on naarmuuntumaton safiirilasi, joka suojaa kameran linssiä ja takaa hyvän kuvanlaadun
HuomautusVoidaan käyttää vain yhdessä Video Endoskooppi PRO:n ja Video Endoskooppi PRO Dual:n kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueSopii autoalalle, putkistotöihin, rakentamiseen, teollisuuteen, ilmailualalle sekä poliisi- ja tullitoimintaan

Halkaisija

4.5 mm

Kulma

180 astetta

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

186 cm

Materiaali

Muovi

Tuotteen paino

1233.800 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot