Energizer Pika-akkulaturi
Pika-akkulaturi Energizer
AKKULATURI PIKA AA/AAA ENERGIZER 230VAC
Tuotenro 9501006316
EAN 7638900421248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pika-akkulaturissa on automaattinen sammutus, lämpösuoja, ylilatauksen esto ja viallisen akun tunnistus, mikä tekee lataamisesta vaivatonta ja turvallista. Latauspaikka neljälle akulle ja LED-näyttö varmistavat, että akkujen lataaminen sujuu tehokkaasti. Pakkaus sisälyää 4kpl AA 2300mAh akkuja. Laturi sopii sekä AA- että AAA-kokoisille akuille.
- Pika-akkulaturi Energizer
- Automaattinen sammutus
- 4 erillistä latausasemaa
- Lämpösuoja
- Ylilatauksen esto
- Viallisen akun tunnistus
- LED-näyttö
- Sisältää 4kpl AA 2300mAh akkua
- Soveltuu 1 - 4 kpl AA- tai AAA-kokoisille akuille
- Verkkojännite 240 V AC- ja 12 V DC-liitäntä
- Pakkaus sisältää Euro-pistokkeen
Tiedot(X)
Latauspaikkojen määrä enint., AAA-, Micro-paristot | 4 KPL |
Latauspaikkojen määrä enint., AA-, Mignon-paristot | 4 KPL |
AAA-akun latausvirta | 1000 mA |
AA-, Mignon-pariston latausvirta | 2500 mA |
Näyttö, lukema | LED |
Pikakapasiteettitesti | Kyllä |
Yksittäisen uran seuranta | Kyllä |
Automaattinen päivitys | Kyllä |
Akun vian havaitseminen | Kyllä |
Lämpötilan valvonta | Kyllä |
Tuotteen paino | 112 g |
Väri | Musta, kiiltävä |
Pituus x leveys x korkeus | 75 x 32 x 115 mm |