Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Enerpac manometer model GA45GC

ENERPAC MANOMETER GA45GC 29742040

Tuotenro 1970922243

-
Enerpac manometer model GA45GC

Tuotenro 1970922243

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Sylinterissä olevan käyttöpaineen ja voiman määrittämiseen ja tarkistamiseen.

Execution

  • Painemittari ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu Bourdon-putki.
  • Musta kotelo, halkaisija 100 mm.
  • kN-asteikot, värilliset
  • ½ 14 NPT-liitäntä alapuolelta.
  • Integroidulla kuristusruuvilla.

scope of supply and services

1 x painemittari, malli II, enintään 700 bar.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIKA

Manufacturer Part Number

GA45GC

Käyttöpaine vähint./enint.

0-700 bar

Kierteen tyyppi

NPTF

Liitäntäkierre

3/8"

CN-nimike/tuontikoodinro

90262040

Gross Weight

1,324 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot