Enmotion-käsipyyhe
Tork-paperipyyherulla Enmotion-annostelijaan
ENMOTION KÄSIPYYHE 143 M 2-K
Tuotenro 0899800328
EAN 4045727990544
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yksi arkki kerrallaan: pieni kulutus, 100-prosenttisen hygieeninen
- Hieno lotuskukkakuviointi
- Sopii erinomaisesti annostelujärjestelmiin
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Materiaali | Selluloosa |
Kerrosten määrä | 2 KPL |
Leveys | 210 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 190 mm |
Rullan/pyörän leveys | 247 mm |
Paino / m² | 51 g |