Ensiapu taskupakkaus S Cederroth
Taskupakkaus S, Cederroth 4 osaa
ENSIAPU TASKUPAKKAUS S 390100
Tuotenro 089952023
EAN 7310803901033
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
4-osainen ensiapupakkaus S on kosteutta ja likaa hylkivä taskupakkaus ja erinomainen valinta yksin työskenteleville, kuten vartijoille, metsureille ja puistotyöntekijöille. Pakkaus kulkee kätevästi repussa tai vyöllä, ja sen käytännöllinen tarrakiinnitys tekee siitä nopean ja helposti avattavan. Selkeät kuvalliset helpottavat ensiaputilanteiden hoitamista helppoa ja tuovat niihin varmuutta.
- Kosteutta ja likaa hylkivä pakkaus
- Sopii hyvin yksin työskenteville, kuten vartijat, metsurit, puistotyöntekijät, lehdenjakajat ja kotipalvelu
- Käytännöllinen tarrakiinnitys
- Tuotteissa selkeät kuvalliset ohjeet
- Mitat: L 15 x K 7 x S 5 cm
Sisältö:
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 6 kpl Salvequick laastari
- 2 kpl Salvequick Maxi Cover laastari
- 2 kpl Salvequick haavapyyhe
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 40 mm |
Leveys | 140 mm |
Korkeus | 80 mm |