Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ensiapuasema Cederroth

Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth 11 osaa
ENSIAPUASEMA 490920

Tuotenro 0899520070

-

Ensiapuasema Cederroth

Tuotenro 0899520070

-

Määrä

P-koko

x1 kpl
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nykyaikaisen ensiapuaseman tarvikkeet ovat läpinäkyvän kannen ansiosta selkeästi havaittavissa ja täydennystarpeet näkee yhdellä silmäyksellä.


Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin.


Asema on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla.


Laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen.


Aseman lokerikossa on tilaa täydentää sisältöä oman työpisteen erityistarpeiden mukaan.


Helposti ymmärrettävät ohjeet.



Sisältö:


2 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside


3 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside


1 Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm


1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml


1 Salvequick laastariautomaatti, sis. kangaslaastari, 40 kpl ja muovilaastari, 45 kpl


1 Salvequick haavapyyhe, 20 kpl


1 Cederroth tartuntasuojapakkaus


1 Ensiapuohje


1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain


1 Asennusohje


Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Toimittajan tuotemääritys

490920

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

11 KPL

Leveys

29 cm

Korkeus

12 cm

Kokonaispituus

56 cm

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot