Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ensiapuasema Eco REF 51011026

Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth Eco
ENSIAPUASEMA 51011026

Tuotenro 0899520112

EAN 7310800028566

-
Ensiapuasema Eco REF 51011026

Tuotenro 0899520112
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
Monipuolinen ensiapuasema, joka on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla. Vihreä muovi on valmistettu 85% kierrätetystä muovista - 90% vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Cederroth Eco ensiapukaappi ja haavanhoitopiste on monipuolinen ensiapuasema. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin. Läpinäkyvän kannen ansiosta tarvikkeet ovat selkeästi havaittavissa ja täydennystarpeet nähtävissä yhdellä silmäyksellä. Ensiapuasema on varustettu laastariautomaatilla, josta laastarit vedetään alaspäin ja näin vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen. Asemassa on paikka myös liimattomalle laastarille ja aseman lokerikossa on tilaa täydentää sisältöä oman työpisteen erityistarpeiden mukaan.



Sisältö:


  • 2 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

  • 3 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

  • 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm

  • 1 kpl Cederroth huuhteluspray, 150 ml

  • 1 kpl Salvequick laastariautomaatti, sis. kangaslaastari, 40 kpl ja muovilaastari, 45 kpl

  • 1 kpl Salvequick haavapyyhe, 20 kpl

  • 1 kpl Liimaton laastari

  • 1 kpl Cederroth tartuntasuojapakkaus

  • 1 kpl Ensiapuohje

  • 1 kpl Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

  • 1 kpl Asennusohje
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

11 KPL

Leveys

29 cm

Korkeus

12 cm

Pituus (kokonaispituus)

56 cm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ensiapuaseman ECO täyttö Ref 51011039

ENSIAPUASEMAN ECO TÄYTTÖ REF 51011039

Cederroth ECO ensiapuaseman täyttöpakkaus sisältää kaikki ensiaputarvikkeet aseman täyttämiseen.
x 1 kpl
Kangaslaastari pitkä 6496 Salvequick

KANGASLAASTARI PITKÄ 6496

Pitkät joustavat ja allergiatestatut kangaslaastarit haavojen hoitoon hankalissakin kohdissa.