Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ensiapuasema Pro

Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth 17 osaa
ENSIAPUASEMA PRO REF 51011003

Tuotenro 0899520250

EAN 7312020016026

-
Ensiapuasema Pro

Tuotenro 0899520250
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
Cederroth Ensiapukaappi tarjoaa monipuoliset palovammatuotteet ja Salvequick laastariautomaatin helppoon haavojen hoitoon. Kestävä ja kompakti rakenne sopii vaativiin olosuhteisiin, turvaten nopean ja tehokkaan ensiavun tarpeen yllättäessä.

Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth tarjoaa monipuoliset palovammatuotteet ja on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita pöly- ja roiskesuojattuna. Asema sisältää myös Salvequick laastariautomaatin, jossa vedettävät siniset elintarvikelaastarit ovat helposti saatavilla ilman likaantumisriskiä. Sisällön avulla pystyt tarjoamaan nopeaa ja tehokasta ensiapua erilaisiin haavoihin ja palovammoihin, ja kompakti koko mahdollistaa helpon sijoittelun työympäristössä. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat ensisijaisia tässä ensiapukaapissa, joka on varustettu kaikilla tarvittavilla välineillä haavojen hoitoon.



Ensiapuasemassa monipuoliset palovammatuotteet. Pöly- ja roiskesuojattuna se soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin. Asema on varustettu myös Salvequick laastariautomaatilla jossa siniset elintarvikelaastarit.Laastarit vedetään alaspäin, jotta vältetään muiden laastareiden likaantuminen tai kastuminen.


Sisältö:


  • 2 Cederroth 4 in1 iso ensiapuside (REF1910)

  • 3 Cederroth 4 in1 pieni ensiapuside (REF1911)

  • 2 (x 2) kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos (REF901900)

  • 1 Cederroth Burn Gel, 100 ml (REF51011005)

  • 1 rasia Burn Cover palovammalaastari (REF901903)

  • 1 Cederroth Soft Foam -automaatti ja Soft Foam sininen, 2mx6cm (REF51011011)

  • 1 Salvequick laastariautomaatti ja sininen muovilaastari sisältäen 35 tavallista laastaria (REF51030127) ja 30 tavallinen/sormenpää laastaria (REF51030126)

  • 1 (x20) kpl Salvequick haavapyyhe (REF323700)

  • 1 Elvytyssuoja (REF1921)

  • 1 Ensiapuohje

  • 1 Laastari- ja haavapyyheautomaatin avain

Mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

17 KPL

Leveys

12 cm

Korkeus

56 cm

Pituus (kokonaispituus)

29 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot