Ensiapukaappi, haavanhoitopiste Cederroth
Ensiapukaappi haavanhoitopiste Cederroth25 osaa
ENSIAPUKAAPPI HAAVANHOITOPISTE 290900
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth ensiapukaapit on suunniteltu erityisesti hankaliin olosuhteisiin ja sopivat esim. pölyalttiisiin ja kosteisiin työpisteisiin.
Erinomainen vaihtoehto työpaikalle, jossa on tarve monipuoliseen ensiapuvarustukseen.
Cederroth ensiapuvarastokaappi haavanhoitopisteellä on kokonaisuus, jossa ensiaputuotteet ovat helposti saatavilla pölysuojatussa, ikkunallisessa, haavanhoitopisteessä.
Kaapin takaosassa erillisen, lukittavan oven takana on tilava tarvikevarasto, josta voidaan esimerkiksi täydentää muita ensiapupisteitä.
Sisältö:
1 Salvequick laastariautomaatti
1 Salvequick haavapyyheautomaatti
7 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
9 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
4 Cederroth tartuntasuojapakkaus
1 ras (6x40 kpl) kangaslaastari
1 ras (6x45 klpl) muovilaastari
1 ras (6x15 kpl) sormenpäälaastari
1 ras (6x21 kpl) iso kangaslaastari
4 ras (x40 kpl) Savequick haavapyyhe
1 sakset
1 pinsetit
Ensiapuohje
Mitat: 38 x 58 x 17 cm
Tiedot(X)