Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ensiapukilpi, paarit

Infokilpi, paarit
ENSIAPUKILPI PAARIT

Tuotenro 0899075628

EAN 4053479963563

-
Ensiapukilpi, paarit

Tuotenro 0899075628
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
Jälkivalaiseva infokilpi, jonka informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen.

Paarien sijainnin kertova infokilpi on valmistettu jälkivalaisevasta PVC:stä, mikä takaa sen näkyvyyden jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen.



  • Jälkivalaiseva PVC, paksuus 1,1 mm

  • Informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen

  • Väri keltainen / vihreä

  • Koko 200 x 200 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Leveys

200 mm

Paksuus

1,1 mm

Materiaalin paksuus

1,1 mm

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Materiaali, pohjalevy

Polyvinyylikloridi – PVC

Väri

Vihreä, Keltainen

Tuotteen paino

73 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot