Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ensiapupakkaus L Cederroth

Ensiapulaukku L, Cederroth 16 osaa
ENSIAPUPAKKAUS L 390102

Tuotenro 089952021

EAN 7310803901026

-
Ensiapupakkaus L Cederroth

Tuotenro 089952021
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
Kätevä ja monipuolinen ensiapulaukku hätätilanteisiin. Helppokäyttöiset tuotteet ja selkeät ohjeet, jotta jokainen osaa varmasti antaa ensiapua.

Ensiapulaukku L on 16-osainen mukaan otettava ensiapuasema. Sen tuotteet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja selkeät ohjeet takaavat, että kuka tahansa osaa antaa ensiapua missä tahansa tilanteessa. Kantokahvallinen laukku täydentää erinomaisesti kiinteästi seinään asennettua ensiapuasemaa, koska se on helposti mukaan otettavissa tapaturman sattuessa kauempana ensiapuasemasta. Laukku on valmistettu kestävästä, kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella.



  • Mukaan otettava, monipuolisesti varustettu ensiapuasema

  • Helppokäyttöiset tuotteet, selkeät ohjeet

  • Täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa

  • Valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella

  • Kantokahva

  • Mitat: L 31 x K 25 x S 8 cm


Sisältö:


  • 3 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside

  • 2 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside

  • 20 kpl Salvequick laastari

  • 10 kpl Salvequick haavapyyhe

  • 1 kpl Soft laastari 6 x 40 cm

  • 1 kpl Elvytyssuoja

  • 2 kpl Käsienpuhdistuspyyhe

  • 2 pr Suojakäsine

  • 1 kpl Kolmioliina

  • 1 kpl Pelastuspeite

  • 2 kpl Elastinen tukiside, 8 cm x 4 m

  • 2 kpl Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm

  • 1 kpl Verkkoside

  • 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm

  • 1 kpl Sakset

  • 1 kpl Ensiapuohje
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Leveys

340 mm

Korkeus

250 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Seinäteline ensiapupakeille Cederroth

SEINÄKIINNIKE ENSIAPULAUKUILLE 190400

Seinään kiinnitettävä metallinen teline säilyttää Cederroth ensiapulaukut ja palovammalaukun aina helposti saatavilla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot