Ensiapupakki XL Cederroth
Ensiapupakki XL, Cederroth 19 osaa
ENSIAPUPAKKAUS XL 390103
Tuotenro 089952020
EAN 7310613901032
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth Ensiapupakki X-Large on reilun kokoinen ja hyvin varustettu ensiapupakki, joka tarjoaa kattavan valikoiman tarvikkeita tapaturmatilanteisiin. Pakin sisältö on helposti saatavilla ja selkeästi esillä. Lisäksi pakki sisältää kuvalliset käyttöohjeet, jotka opastavat turvalliseen ensiapuun kaikissa olosuhteissa. Lujan ulkokuoren ja lokerikkojen ansiosta tarvikkeet säilyvät puhtaina haastavissakin olosuhteissa. Lisäksi pakin ulkokannessa on kätevä laastariautomaatti. Pakissa on sinetöintimahdollisuus.
- Reilun kokoinen ja hyvin varustettu
- Tarvikkeet nopeasti ja helposti käyttöön otettavissa
- Kuvalliset käyttöohjeet
- Luja ulkokuori ja lokerikot pitävät tarvikkeet puhtaina
- Pakin ulkokannessa kätevä laastariautomaatti
- Sinetöintimahdollisuus
- Mitat: L 42 x K 30 x S 12 cm
Sisältö:
- 3 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 4 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
- 45 kpl Salvequick muovilaastari
- 40 kpl Salvequick kangaslaastari
- 10 kpl Salvequick haavapyyhe
- 2 kpl Soft laastari, 6 cm x 40 cm
- 3 kpl Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm
- 2 kpl Verkkoside
- 2 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm
- 1 kpl Salvequick Cold pack kylmäpussi
- 1 kpl Cederroth huuhteluspray, 150 ml
- 1 kpl Elvytyssuoja
- 4 kpl Käsienpuhdistuspyyhe
- 4 pr Suojakäsine
- 1 kpl Pelastuspeite
- 2 kpl Elastinen tukiside
- 1 kpl Sakset
- 1 kpl Pinsetit
- 1 kpl Ensiapuohje
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 247 mm |
Leveys | 310 mm |
Korkeus | 80 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!