Ensiapuside iso Cederroth
Iso ensiapuside, Cederroth 4in1
ISO ENSIAPUSIDE 1910
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Selkein kuvin ohjeistettua steriiliä ensiapusidettä voi käyttää tehokkaasti niin haava-, paine-, tuki- kuin palovammasiteenä:
paineside runsaasti vuotaviin haavoihin, peiteside pintahaavoihin, palovammaside (tarttumaton, haavaystävällinen pinta), tilapäinen tukiside.
Monikäyttöisyytensä ansiosta ensiapuside korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet.
Sisältö: 1 haavaside (14 x 23 cm) ja 2 kertakäyttöistä joustosidettä (10 cm x 3 m).
REF 1910
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |
Pituus (kokonaispituus) | 12.5 cm |
Leveys | 6.5 cm |