Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ensiapuside, pieni Cederroth

Pieni ensiapuside, Cederroth 4in1, mini
PIENI ENSIAPUSIDE 1911

Tuotenro 0899520072

EAN 4053479289779

-
Ensiapuside, pieni Cederroth

Tuotenro 0899520072
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
Kätevä ja helposti mukaan otettava ratkaisu pieniin haavoihin ja vammoihin.

Cederroth 4in1 mini ensiapuside on kätevä ja monipuolinen apu pieniin haavoihin ja vammoihin. Se sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan. Selkeästi kuvitetut ohjeet tekevät sidoksen asettamisesta helppoa ja nopeaa. Pienikokoinen pakkaus on helppo otta mukaan matkoille ja retkille. Pakkaus sisältää haavasiteen (8 x 12 cm) ja joustositeen (6 cm x 3 m) tarvittavan sidoksen tekemiseen.



  • Selkein kuvin ohjeistettu steriili yleisside

  • Neljä eri käyttötarkoitusta

  • Sopii erityisesti sormien ja varpaiden haavojen sidontaan

  • Sisältö: 1 haavaside (8 x 12 cm) ja joustoside (6 cm x 3 m)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Säilyvyysaika tuotannosta

60 Kuukautta

Leveys

4 cm

Materiaali

PE – Polyeteeni

Pituus (kokonaispituus)

6,5 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot