Epäkeskohiomakone
Paineilma-epäkeskohiomakone Mini GP-7107
EPÄKESKOHIOMAKONE 50 MM
Tuotenro 0703999073
EAN 4053479949444
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilma-epäkeskohiomakone Mini GP-7107 on täydellinen työkalu pienten pintojen hiomiseen ja kiillottamiseen. Kevyt ja kompakti rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen. Laite sopii erinomaisesti pienten lakkavaurioiden korjaamiseen ja sen 50 mm tarrapyöröt ja kiillotuslaikat varmistavat tehokkaan lopputuloksen. Paino vain 550g tekee siitä kätevän ja helposti hallittavan työkalun, joka ei väsytä käyttäjäänsä pitkässäkään työskentelyssä.
- Epäkeskohiomakone pienten pintojen hiomiseen ja kiillottamiseen
- 50 mm tarrapyöröille ja kiillotuslaikoille
- Sopii hyvin pienten lakkavaurioiden korjaamiseen
- Kevyt, paino vain 550g
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 9000 rpm |
Antoteho | 127 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 200 l/min |
Koneen paino | 550 g |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |