Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 325

Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 325
EPÄKESKOHIOMAKONE 77MM DEROS II 325 EU

Tuotenro 1971014305

EAN 4099618650604

-
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 325

Tuotenro 1971014305
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
Mirka® DEROS II 325 on 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu erityisesti pieniin hiontatehtäviin, kuten korjaustöihin, ajovalojen kunnostukseen, puskureiden hiomiseen, vaikeasti tavoitettavien kohteiden hiomiseen ja keittiöremontteihin.
  • Kompakti, ergonominen ja helppo käyttää.

  • Optimaalista helppokäyttöisyyttä: Vähäinen rasitus pitkäkestoisenkin työn aikana

  • Helppokäyttöinen säätövipu/painike hiomanopeuden säätämiseen ja hyvin näkyvät nopeussäätimen LED-merkkivalot (r/min).

  • Tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan.

  • Erittäin tehokas ja kestävä hiiliharjaton moottori.

  • Selviytyy helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön.

  • Bluetooth-yhteys ja tärinäaltistuksen seuranta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisteho

300 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

1000-4000 rpm

Hiomalaikan halkaisija

77 mm

Hiomaliikkeen halkaisija

2.5

Koneen paino

0,8 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot