Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 350
Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 350
EPÄKESKOHIOMAKONE 77MM DEROS II 350 EU
Tuotenro 1971014306
EAN 4099618650581
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Matalaprofiilinen ja kevyt hiomakone on .tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta. Matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uudessa mallissa hiomanopeutta säädetään helppokäyttöisellä säätövivulla/painikkeella, ja siinä on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.
Kestävän hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena ja selviää helposti vaativistakin tehtävistä. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua hiomakone mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.
77 mm hiomapyörön ja 5,0 mm epäkeskoliikkeen ansiosta hiomakone tarjoaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 240 V/AC |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisteho | 300 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 1000-4000 rpm |
Hiomalaikan halkaisija | 77 mm |
Hiomaliikkeen halkaisija | 5 |
Koneen paino | 0,8 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4,3 m |