Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 550

EPÄKHIOMAK MIRKA DEROS II 550 125MM

Tuotenro 1971014307

EAN 6416868233759

-
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 550

Tuotenro 1971014307

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleisimmin käytetty 5,0 mm epäkeskoliike soveltuu kaikkiin yleisimpiin hiontatehtäviin ja mahdollistaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.

Tehokas Mirka® DEROS II on kompakti ja helppokäyttöinen sähköhiomakone. Matalaprofiilinen ja kevyt Mirka DEROS -hiomakone on tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta sekä korkeasta käyttömukavuudestaan.



Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Ottoteho

400 W

Tyhjäkäyntinopeus vähint./enint.

4000-10000 rpm

Hiomalaikan halkaisija

125 mm

Hiomaliikkeen halkaisija

5

Koneen paino

1,0 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot