Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 5650

Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 5650
EPÄKESKOHIOM. 125-150MM DEROS II 5650 EU

Tuotenro 1971014308

EAN 4099618650536

-
Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 5650

Tuotenro 1971014308
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
Yleisimmin käytetty 5,0 mm epäkeskoliike soveltuu kaikkiin yleisimpiin hiontatehtäviin ja mahdollistaa erinomaisen tasapainon materiaalin poiston ja pinnan viimeistelyn välillä.

Mirka® DEROS II 5650 toimitetaan korkealaatuisessa Mirkan salkussa yhdessä 2-in-1-tukilaikan kanssa.



Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisteho

400 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

1000-4000 rpm

Hiomalaikan halkaisija

150 mm

Hiomaliikkeen halkaisija

5

Koneen paino

1,0 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot