Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 650
Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 650
EPÄKESKOHIOMAKONE 150MM DEROS II 650 EU
Tuotenro 1971014310
EAN 4099618650543
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mirka® DEROS II 650 on 150 mm sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone, joka on suunniteltu kaikentyyppisten pintojen tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan.
Tehokas Mirka® DEROS II on kompakti ja helppokäyttöinen sähköhiomakone. Matalaprofiilinen ja kevyt Mirka DEROS -hiomakone on tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta sekä korkeasta käyttömukavuudestaan. Mirka DEROS II -hiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.
Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 240 V/AC |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisteho | 400 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 1000-4000 rpm |
Hiomalaikan halkaisija | 150 mm |
Hiomaliikkeen halkaisija | 5 |
Koneen paino | 1,1 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4,3 m |