Epäkeskohiomakone Mirka DEROS II 680
Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 680
EPÄKESKOHIOMAKONE 150MM DEROS II 680 EU
Tuotenro 1971014312
EAN 4099618650567
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Matalaprofiilinen ja kevyt Mirka DEROS -hiomakone on tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta sekä korkeasta käyttömukavuudestaan.
Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.
Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 240 V/AC |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisteho | 400 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 1000-4000 rpm |
Hiomalaikan halkaisija | 150 mm |
Hiomaliikkeen halkaisija | 8 |
Koneen paino | 1,1 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4,3 m |