Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakone Mirka Deros II 625

Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 625
EPÄKESKOHIOMAKONE 150MM DEROS II 625 EU

Tuotenro 1971014309

EAN 4099618650598

-
Epäkeskohiomakone Mirka Deros II 625

Tuotenro 1971014309
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
150 mm hiomapyörön ja 2,5 mm epäkeskoliikkeen ansiosta Mirka DEROS II 625 soveltuu hienoa karkeusastetta edellyttäviin töihin ja esihiontaan.

Tehokas Mirka® DEROS II on kompakti ja helppokäyttöinen sähköhiomakone. Matalaprofiilinen ja kevyt Mirka DEROS -hiomakone on tunnettu johtavasta ergonomiastaan ja tasapainoisesta tuntumasta sekä korkeasta käyttömukavuudestaan.



Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Nimellisteho

400 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

1000-4000 rpm

Hiomalaikan halkaisija

150 mm

Hiomaliikkeen halkaisija

2.5

Koneen paino

1,0 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot