Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakone Mirka Deros II 750

Epäkeskohiomakone, Mirka DEROS II 750
EPÄKESKOHIOMAKONE 175MM DEROS II 750 EU

Tuotenro 1971014551

EAN 4068363059659

-
Epäkeskohiomakone Mirka Deros II 750

Tuotenro 1971014551
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
Mirka® DEROS II 750 on 175 mm epäkeskohiomakone, joka on kehitetty tehokkaaseen ja pölyttömään suurien pintojen hiontaan 5,0 mm epäkeskoliikkeellä.

Tehokas Mirka® DEROS II on kompakti ja helppokäyttöinen sähköhiomakone. Matala profiili ja keveys takaavat johtavan ergonomian, tasapainoisen tuntuman sekä korkean käyttömukavuuden.



Mirka DEROS II -epäkeskohiomakoneen matala melu- ja tärinätaso mahdollistavat vähäisen rasituksen pitkäkestoisenkin työn aikana. Uuden mallin myötä hiomanopeuden säätäminen on entistäkin helpompaa: Hiomanopeuden säätämiseen tarkoitetun helppokäyttöisen säätövivun/painikkeen lisäksi Mirka DEROS II -hiomakoneessa on hyvin näkyvät nopeudensäätimen LED-merkkivalot sekä erillinen virtakytkin.



Kestävän ja erittäin tehokkaan hiiliharjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS II -hiomakone pitää nopeuden tasaisena, selviää helposti vaativistakin tehtävistä ja sopii raskaaseen käyttöön. Osana Mirkan pölytöntä hiomaratkaisua Mirka DEROS mahdollistaa tehokkaan ja pölyttömän hionnan. Bluetooth-yhteyden ansiosta se integroituu saumattomasti myMirka-sovellukseen tärinäaltistuksen seurantaa varten.



Ota huomioon, että koska DEROS II -mallien tukilaikat ovat eri painoisia, DEROS II 750- mallin ja muiden DEROS II -mallien tukilaikkoja ei voi käyttää ristiin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V/AC

Nimellisteho

400 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

6000-9000 rpm

Hiomalaikan halkaisija

175 mm

Hiomaliikkeen halkaisija

5

Koneen paino

1,1 kg

Kaapelin/johdon pituus

4,3 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot