Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Epäkeskohiomakoneet

Paineilma-epäkeskohiomakone GP-8100
EPÄKESKOHIOMAKONE 6 GP

Tuotenro 0703999074

EAN 4053479949451

-
Epäkeskohiomakoneet

Tuotenro 0703999074
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
Tehokas ja tarkka paineilma-epäkeskohiomakone GP-8100 tarjoaa vakaan otteen ja tasaisen hiomajäljen.

Paineilma-epäkeskohiomakone GP-8100 on suunniteltu helpottamaan hiomatyötä tehokkaasti ja tarkasti. Sen kahden käden muotoilu mahdollistaa vakaan otteen ja tarkan ohjauksen, kun taas 7mm epäkeskoliike varmistaa tasaisen ja siistin hiomajäljen. Koneen mukana tulee 150mm liimatukilaikka. Lisävarusteena saatavana 150mm tarratukilaikka.



  • Kahden käden epäkeskohiomakone 150 mm hiomalaikoille

  • 7mm epäkeskoliike

  • Koneen mukana tulee 150mm liimatukilaikka

  • Lisävarusteena saatavana 150mm tarratukilaikka, tuotenumero 0586150999

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hiomalaikan halkaisija

150 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

8000 rpm

Antoteho

542 W

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

280 l/min

Koneen paino

1800 g

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka tarralaikoille

TARRATUKILAIKKA, 6-R, UNF 5/16, GP-8118

Tarratukilaikka on nopea ja helppo käyttää kiinteän karansa ja 6 pölynpoistoreikänsä ansiosta.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot