Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erikois kevyen (LL) Sarjan Vaippamutteri.

Vaippamutteri sarja LL
ALL 6 VAIPPAMUTTERI DIN 2353

Tuotenro 5973100002

EAN 4058794859782

-
Erikois kevyen (LL) Sarjan Vaippamutteri.

Tuotenro 5973100002

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoiskevyen LL -sarjan DIN2353 liitosmutteri.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa. Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä tai max. 100 barin hydrauliikkajärjestelmissä.



  • Käytetään pääsääntöisesti voitelujärjestelmissä tai max. 100 bar hydrauliikkajärjestelmissä.

  • Yhteensopiva LL -sarjan leikkuurenkaiden kanssa

  • Yhteensopiva LL -sarjan putkiliittimien kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu putken ulkohalkaisijalle

6 mm

Liitäntäkierre

M10 x 1

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotteen paino

6,000 g

AV/ Leukojen väli

12 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot