Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erikoiskevyen (LL) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK

Perusliitin kulma 90 astetta GLL, BSP uk/putki
GLL 6 KULMAPERUSLIITIN DIN 2353

Tuotenro 5973100103

EAN 4058794861624

-
Erikoiskevyen (LL) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK

Tuotenro 5973100103

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoiskevyen LL-sarjan 90° kulmaliitin DIN 2353.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DIN- / LL-sarjaa

  • BSPT-ulkokierre

  • Sisältää mutterin ja helmen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken halkaisija

6 mm

Kierteen halkaisija

1/8 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot