Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erikoiskevyen (LL) Sarjan Leikkuurengas DIN 2353

Leikkuurengas LL
LL 6 LEIKKUURENGAS DIN 2353

Tuotenro 5973100027

EAN 4058794860276

-
Erikoiskevyen (LL) Sarjan Leikkuurengas DIN 2353

Tuotenro 5973100027

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoiskevyen LL-sarjan helmi DIN 2353.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DIN-/ LL-sarjaa helmi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu putken ulkohalkaisijalle

6 mm

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotteen paino

1,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot