Erikoisnippuside, metallilukko ja kiinnityshakanen
Erikoisnippuside, metallilukko/hakanen
NIPPUSIDE HAKASKIIN TB NAT 4,6X198
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali: Polyamidi 6.6
- Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)
- Ei halogeeneja tai silikonia
- Väri: Luonnollinen
- UL-hyväksyntä
- Litteä lukituspää
UL-hyväksyntä
Tiedot(X)
Tehokas asennus teräspaneeleihin, profiilikiskoihin jne. painamalla kiinnityshakanen reikään
Malli | Metallisalvalla |
Nauhan/hihnan leveys (B) | 4,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 200 mm |
Porareiän halkaisija enint. | 4 mm |
Materiaali | PA 6,6 - Polyamidi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 85 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Väri | Natural, luonnonvalkoinen |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Vetovoima enintään | 220 N |