Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Erikoisnippuside metallilukolla ja kiinnityssilmukalla

Nippuside PA, metallilukko kiinnityssilmukalla
NIPPUSIDE KIINNITYSPÄÄL TB NAT 4,6X198

Tuotenro 050226119
EAN 4062856055289

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suuri vetolujuus ja lämmönkestävyys, sopii hyvin moniin eri käyttökohteisiin
  • Materiaali: Polyamidi 6.6

  • Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkellisesti +105 °C)

  • Ei halogeeneja tai silikonia

  • Väri: Luonnollinen

  • UL-hyväksyntä

UL-hyväksyntä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Kori- tai alustakiinnitykseen sitomisen jälkeen

Malli

Metallisalvalla

Nauhan/hihnan leveys (B)

4.7 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

199 mm

Materiaali

PA - Polyamidi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 85 °C

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Väri

Natural, luonnonvalkoinen

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vetovoima enintään

220 N

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot